Motion
UCFL211

NTN
UCFL211

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 55 mm, bride de 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02494763
N° MFRUCFL211
Prix223.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFL211

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 55 mm, bride de 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02494763
N° MFRUCFL211
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
Prix223.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.2500 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Largeur du boîtier
    1.6875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-19/64 po
  • Diamètre extérieur
    5.1250 po
  • Longueur totale
    8.8125 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.8125 po
  • Largeur totale
    2.2969 po
  • Poids
    2.946 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC211
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FL211
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359215748
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6570 lbf
  • Roulement de rechange
    UC211
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCFL2
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359215748

Aperçu

Description du fabricant
UCFL211 BRIDE BRG