Motion
02-149633
Clapet anti-retour direct System Stak de 32 gal/min à débit maximal
N° D’ARTICLE MI02496842
N° MFR02-149633
Prix469.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clapet anti-retour direct System Stak de 32 gal/min à débit maximal
N° D’ARTICLE MI02496842
N° MFR02-149633
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
Prix469.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.97 po
  • Longueur totale
    101 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Taille (ISO-4401)
    Taille 05
  • Taille de la vanne
    D05

Détails

  • Actionnement
    Fonctionnement sous pression
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Vérifier l’emplacement
    Enregistrement au port P
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour direct
  • Numéro de conception
    30
  • Type de connecteur électrique
    Aucun
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique anti-usure
  • Température de fonctionnement maximale
    50 °C
  • Débit maximum
    32 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    20 °C
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DGMDC-5 30
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DGMDC5YPM30 VANNE
  • Fonctions de vérification pilotées dans une ou les deux lignes de service (A ou B) avec l’alimentation pilote en fonctionnement provenant de la ligne de service opposée
  • Avec la pression dans une conduite de service, le clapet antiretour dans l'autre conduite de service sera ouvert (sous réserve que les pressions du système/actionneur soient correctes pour les rapports de la zone de la vanne)
  • Un rapport de 3:1 surface entre le piston pilote et le siège du clapet antiretour est complété par une fonction 20:1 de décompression en option

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon