Motion
12C5-12RFJXB

GATES RUBBER CO
12C5-12RFJXB

723804085 -
N° D’ARTICLE MI02497072
N° MFR12C5-12RFJXB
Prix73.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12C5-12RFJXB

723804085 -
N° D’ARTICLE MI02497072
N° MFR12C5-12RFJXB
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
Prix73.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille/type de fin
    3/4 FJX
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.6260 po
  • Taille du filetage
    1 1/16-12 JIC37°
  • Taille de filetage 1
    1 1/16-12
  • Poids
    0.68 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les accouplements attachables sur site Gates D.O.T. Type A2 fonctionnent avec des tuyaux C5C, C5CXH, C5D et C5M pour permettre un assemblage facile des conduites de frein à air, de servodirection, de refroidisseur d'huile de transmission et d'huile chaude sans avoir besoin d'une sertisseuse.
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 2
    JIC
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Type de fin 1
    FJX
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • À utiliser avec
    C5C, C5D, C5CHX, C5M
  • Numéro CUP du fabricant
    072053828276
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Laiton
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    072053828276

Aperçu

Description du fabricant
12C5-12RFJX-B 3/4" FJIC BRASS
  • Conçu pour fonctionner avec le flexible Gates C5 ; Acier au carbone zingué ; Conforme à la norme DOT FMVSS 106-74 Type AII ;