Motion
5 B 300 E
Poulie à courroie en V de l’alésage de bague - A, section de courroie B, rainure 5 , diamètre extérieur 30.3500 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02497270
N° MFR5 B 300 E
Prix1,672.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V de l’alésage de bague - A, section de courroie B, rainure 5 , diamètre extérieur 30.3500 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02497270
N° MFR5 B 300 E
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
Prix1,672.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.8750 à 3.3125 po
  • Visage Largeur  
    4.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.625 po
  • Extérieur Diamètre  
    30.3500 po
  • Largeur totale
    4 po
  • Diamètre du pas
    30 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    30.35 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    30.35
  • Poids
    105.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    E
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950117683
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Réversible
  • Nombre de Rainures  
    5
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras / rayons
  • Type de dessin de poulie
    A
  • CUP_NON
    697950117683

Aperçu

Description du fabricant
POULIE CONVENTIONNELLE QD 5 B 300 E
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Vous pourriez également aimer