Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po
- Filetage du trou central Taille5/8 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
- Poids0.19 lb
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifDisque à rabat
- ApplicationMélange
- Type d’arbreMise en marche
- Matériau de supportGarniture écologique
- Type de liaisonEnduit
- Type de revêtementAbrasif enduit
- Mot-clé de descriptionDisque réglable
- Type de disque à lamellesType 27S
- À utiliser avecMeuleuse Ironman
- Matériel du formulaireDisque à rabat
- Numéro de grain80
- Quantité de colis du fabricant10.000
- Numéro de stock du fabricant06F458
- Numéro CUP du fabricant662980187159
- Rpm max.13300 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Qté du colis10.000
- Quantité du colis10.000
- SérieAcier inoxydable ENDURO-FLEX
- TrimmableTrimmable
- CUP_NON662980187159
Aperçu
- Solution de finition en une seule étape pour réduire les coûts; meulage silencieux sans vibrations; moyeu surélevé pour toutes les brides arrière de meuleuse standard; performance supérieure, coupe à froid, sans chargement; endos garnissable Eco-Trim allonge la durée de vie du disque jusqu’à 3 fois; sécuritaire et facile à tailler;