Motion
4228732
Jauge de pression - série 213.53, 1000 psi, diamètre du cadran : 4, montage inférieur (LM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI02497712
N° MFR4228732
Prix103.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge de pression - série 213.53, 1000 psi, diamètre du cadran : 4, montage inférieur (LM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI02497712
N° MFR4228732
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
Prix103.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    4 po
  • Profondeur globale
    79.5 mm

Détails

  • Application
    Applications industrielles standard
  • Tube de Bourdon
    Hélicoïdal - Alliage d'acier inoxydable
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Couleur du cadran
    Blanc avec lettrage noir
  • Matériau du cadran
    Aluminium
  • Plage de pression de la jauge
    1000 psi
  • Type de jauge
    Hydraulique
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)
  • Mouvement
    Alliage de cuivre
  • Couleur du pointeur
    Noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium
  • Raccordement de la pression
    Alliage de cuivre
  • Matériau du joint
    EPDM
  • Série
    213.53
  • Raccord fileté
    1/2 NPT

Aperçu

Description du fabricant
213.53 4 1000PSI 1/2 L
  • Boîtier en acier inoxydable pour une protection dans les environnements difficiles
  • Le joint torique autour de la connexion rend ce manomètre remplissable par un liquide de champ
  • Lorsqu’il est rempli, le 213.53 est excellent pour les applications à vibrations et pulsations élevées
  • Résistant aux vibrations et aux chocs (avec remplissage liquide)
  • Destiné aux conditions de service défavorables où il y a pulsation ou vibration (avec remplissage liquide), hydrauliques et compresseurs
  • Convient aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression