Motion
F3U235NC

LINK-BELT
F3U235NC

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-3/16 po alésage, bride à 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint à lèvre N, joint Viton E1 , joint à lèvre triple E3 , joint de dégagement H, course libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI02498030
N° MFRF3U235NC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
F3U235NC

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-3/16 po alésage, bride à 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint à lèvre N, joint Viton E1 , joint à lèvre triple E3 , joint de dégagement H, course libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI02498030
N° MFRF3U235NC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1250 po
  • Espacement des trous de boulon
    5-1/8 po
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Longueur de l’alésage
    2-1/4 po
  • Largeur du boîtier
    29/32 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.2540 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    3.1720 po
  • Longueur totale
    6.3800 po
  • Largeur totale
    6.3800 po
  • Poids
    9.5 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UG235NL
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt F3U235NC Roulements à billes - F3U235NC
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    9800 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro CUP du fabricant
    662327037222
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4360 tr/min
  • Vitesse maximale
    4360 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    6570 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Joint Viton E1 , joint à lèvres triple E3 , FF Free Running, joint H Clearance, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    200
  • Capacité de charge statique
    6570 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662327037222

Aperçu

Description du fabricant
F3U235NC FLANG NOIR F3-U235NC
  • Roulement à billes monté de 2 3/16 po, Qualité standard, Bloc à bride carrée 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique, Fermeture d’extrémité