Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Largeur de la base1-43/64 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.0000 po
- Taille du boulon7/16-14
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Hauteur totale3.3125 po
- Longueur totale4.0000 po
- Largeur totale1.7188 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale3750 lbf
- Capacité de charge statique radiale2030 lbf
- Roulement de rechangeMUC206-19
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCTBL200W
- CUP_NON0808250236336