Motion
8ACA-10CFTON90-S

GATES RUBBER CO
8ACA-10CFTON90-S

Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 13/32 po
N° D’ARTICLE MI02498677
N° MFR8ACA-10CFTON90-S
Prix37.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8ACA-10CFTON90-S

Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 13/32 po
N° D’ARTICLE MI02498677
N° MFR8ACA-10CFTON90-S
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
Prix37.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    10
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.4200 po, 36.10 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur du tuyau
    13/32 po
  • Diamètre intérieur
    0.4100 po, 10.30 mm
  • Taille du filetage
    1-14
  • Taille de filetage 1
    1-14
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Tube plié
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    CFTON90
  • Type de raccord
    Écrou du joint torique du tube SAE
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G45958-0810S / 8ACA-10CFTON90-S
  • Numéro CUP du fabricant
    072053296327
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Accouplement
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Non
  • CUP_NON
    072053296327

Aperçu

Description du fabricant
8ACA-10CFTON90S RACCORD
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;