Motion
211HCRRDUL
Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 21 mm, contact de 15 °, double joint
N° D’ARTICLE MI02499379
N° MFR211HCRRDUL
Prix3,647.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 21 mm, contact de 15 °, double joint
N° D’ARTICLE MI02499379
N° MFR211HCRRDUL
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
Prix3,647.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Cote de précision
    ABEC 9/7 (Caractéristiques non critiques)
  • Poids
    2.69 lb

Détails

  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    211HCRRDUL G-75 P2PF 21589
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    37.5 kN
  • Série
    200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4054364962524

Aperçu

Description du fabricant
211HCRRDUL G-75 P2PF 21589