Motion
SY 1-1/4 PF/AH

SKF
SY 1-1/4 PF/AH

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02499906
N° MFRSY 1-1/4 PF/AH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SY 1-1/4 PF/AH

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02499906
N° MFRSY 1-1/4 PF/AH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la base
    45 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    126 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    93 mm
  • Longueur totale
    160 mm
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Poids
    4.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Roulement de rechange
    YSP 207-104-2F/AH
  • Type de joint
    Multi-usages
  • Série
    SY
  • Normes respectées
    ISO
  • CUP_NON
    7316572045435

Aperçu

Description du fabricant
SY 1-1/4 PF/AH PIL NOIR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon