Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Angle de contactSans objet
- Rayon du filet1.1 mm
- Largeur de la bague intérieure17 mm
- Extérieur Diamètre72 mm
- Global Largeur17 mm
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.66 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Type de cageFeuille de métal
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionBOULE DE CÉRAMIQUE HYBRIDE NO 207S-HYB BRG
- Matériau de l’élémentCéramique de nitrure de silicone
- Caractéristiques et avantages• Roulements à billes à rainure profonde en céramique hybride
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 207S-HYB#1 est un roulement à billes radial/à gorge profonde avec un alésage de 35 mm, un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 17 mm, conçu pour un usage industriel.
- Numéro de catalogue du fabricant207S-HYB#1
- Rpm max.14300 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale6070 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- Type de jointOuvert
- Série62
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON097741093019
Aperçu
- Roulements à billes à rainure profonde en céramique hybride