Motion
220S-HYB#1

MRC (SKF)
220S-HYB#1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 34 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02499927
N° MFR220S-HYB#1
Prix4,020.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
220S-HYB#1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 34 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02499927
N° MFR220S-HYB#1
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
Prix4,020.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    34 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    34 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    7.76 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    BOULE DE CÉRAMIQUE HYBRIDE NO 220S-HYB BRG
  • Matériau de l’élément
    Céramique de nitrure de silicone
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulements à billes à rainure profonde en céramique hybride
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à gorge profonde 220S-HYB#1 présente un diamètre d’alésage de 100 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur de 34 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    220S-HYB#1
  • Rpm max.
    5280 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20910 lbf
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    097741093132

Aperçu

Description du fabricant
BOULE DE CÉRAMIQUE HYBRIDE NO 220S-HYB BRG
  • Roulements à billes à rainure profonde en céramique hybride