Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Angle de contactSans objet
- Rayon du filet2 mm
- Largeur de la bague intérieure31 mm
- Extérieur Diamètre130 mm
- Global Largeur31 mm
- Cote de précisionABEC 1
- Poids3.82 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Type de cageFeuille de métal
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionBOULE DE CÉRAMIQUE HYBRIDE NO 312S-HYB BRG
- Matériau de l’élémentCéramique de nitrure de silicone
- Caractéristiques et avantages• Roulements à billes à rainure profonde en céramique hybride
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueCe roulement à billes radial/à gorge profonde offre un diamètre d’alésage de 60 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur totale de 31 mm pour des applications polyvalentes.
- Numéro de catalogue du fabricant312S-HYB#1
- Rpm max.7700 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale19150 lbf
- Capacité de charge statique radiale11690 lbf
- Type de jointOuvert
- Série63
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON097741093767
Aperçu
- Roulements à billes à rainure profonde en céramique hybride