Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie5/16 po
- Longueur extérieure nominale23 po
- Longueur du pas22.3000 po
- Épaisseur0.3125 po
- Largeur supérieure1/2 po
- Largeur supérieure par toron1/2 po
- Poids0.16 lb
Détails
- Type de bandeCeinture avec extrémités jointes
- Catégorie de ceintureCourroie adhérente
- Style ceintureGripbelt®
- Type de courroieCeintures en V Super Gripbelt
- Cogné/lisseLisse
- Type de constructionClassique
- Matériau du cordonFibre synthétique
- Numéro de catalogue du fabricantA21
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460345345
- MatérielCaoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprène
- Nombre de torons1
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementFibre synthétique
- SectionA
- Normes respectéesMPTA IP-20, ARM
- CUP_NON662460345345
Aperçu
- Construction enveloppée - Offre un fonctionnement silencieux et en douceur. La conception en tissu unique permet une plus grande flexibilité. Les courroies enveloppées sont plus tolérantes au glissement et au désalignement que les courroies à bords coupés. Tolérance de la courroie de fermeture - Les courroies de roulage offrent le système de courroie « Code 1 » sur toutes les courroies classiques et « 358 », ce qui permet de sélectionner facilement un seul numéro de correspondance pour chaque taille de courroie. Cela garantit un niveau plus serré que les normes RMA. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie.