Motion
A27
Ceinture en V classique Super Gripbelt - A, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 29 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI02501733
N° MFRA27
Prix12.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture en V classique Super Gripbelt - A, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 29 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI02501733
N° MFRA27

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    5/16 po
  • Longueur extérieure nominale
    29 po
  • Longueur du pas
    28.3000 po
  • Épaisseur
    0.3125 po
  • Largeur supérieure
    1/2 po
  • Largeur supérieure par toron
    1/2 po
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Type de bande
    Ceinture avec extrémités jointes
  • Catégorie de ceinture
    Courroie adhérente
  • Style ceinture
    Gripbelt®
  • Type de courroie
    Ceintures en V Super Gripbelt
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Classique
  • Matériau du cordon
    Fibre synthétique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    A27
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289177981
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprène
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre synthétique
  • Section
    A
  • Normes respectées
    MPTA IP-20, ARM
  • CUP_NON
    662289177981

Aperçu

Description du fabricant
A27 SUPER GRIPBELT
  • Construction enveloppée - Offre un fonctionnement silencieux et en douceur. La conception en tissu unique permet une plus grande flexibilité. Les courroies enveloppées sont plus tolérantes au glissement et au désalignement que les courroies à bords coupés. Tolérance de la courroie de fermeture - Les courroies de roulage offrent le système de courroie « Code 1 » sur toutes les courroies classiques et « 358 », ce qui permet de sélectionner facilement un seul numéro de correspondance pour chaque taille de courroie. Cela garantit un niveau plus serré que les normes RMA. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer