Motion
0075 R 010  BN4HC

HYDAC CORP
0075 R 010 BN4HC

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, cartouche, fibre de verre, 10 microns, débit maximal de 20 gal/min
N° D’ARTICLE MI02502612
N° MFR0075 R 010 BN4HC
Prix105.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0075 R 010 BN4HC

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, cartouche, fibre de verre, 10 microns, débit maximal de 20 gal/min
N° D’ARTICLE MI02502612
N° MFR0075 R 010 BN4HC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix105.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’élément
    0075
  • Diamètre intérieur
    1.3390 po,34 mm
  • Longueur
    5.7000 po,145 mm
  • Diamètre extérieur
    2.4000 po,60 mm
  • Diamètre total
    2.4000 po,60 mm
  • Longueur totale
    5.7000 po, 145 mm
  • Largeur
    2.4000 po,60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les éléments du filtre Optimicron ont été optimisés en ce qui concerne la performance de filtration et l’efficacité énergétique. Ces éléments offrent la meilleure optimisation de l’efficacité de séparation, de la durée de vie et de la pression différentielle par rapport au débit.
  • Évaluation bêta
    ≥1000
  • Application Element
    Retour
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Conception du filtre
    Plissé
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Type de filtre
    Ligne de retour
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    10 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Bêtamicron
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
0075 R 010 BN4HC
  • Géométrie de pli HELIOS unique – optimise la zone du support ouverte pour le flux afin de calmer le flux dans les zones entre les plis, réduisant ainsi le P
  • Les perforations de l’enveloppe extérieure assurent un débit optimisé sur les plis du filtre et aident à minimiser les pertes de pression
  • Les perforations de l’enveloppe extérieure aident également à répartir uniformément les contraintes d’incidence du liquide dans les directions axiale et radiale, augmentant ainsi la résistance aux déchirures

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté