Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage36.50 mm
- Largeur de la base36 mm
- Longueur du boulon du centre au centre50.80 mm
- Taille du boulonM10
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage34.11 mm
- Longueur totale70 mm
- Taille du filetage du taraudM10x1.5 mm
- Poids1.2 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant747023033140
- Rpm max.6250 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1770 lbf
- SérieSNP
- CUP_NON747023033140