Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/2 à 20 EIG
- Taille du corps1/4 po
- Hexagonales16 mm | 0.6300 po
- Taille hexagonale16 mm | 0.6300 po
- Longueur totale28.70 mm | 1.1300 po
- Taille0.2500 po
- Poids0.0800 lb
Détails
- ApplicationRéfrigération
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement1520 psi
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordVis-à-raccord
- DescriptionRaccords à vis pour les applications de climatisation et de réfrigération
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 5/16 po. ORB, 1/2 – 20 SAE
- Débit50.19 gal/min
- Type de raccord de tuyauORB femelle
- Industrie/ApplicationRéfrigération de climatisation
- MatérielAcier
- Matériau du jointNéoprène
- Interchange standardRéfrigération
- Diamètre extérieur du tuyau fileté5/16 po
- Type de vanneVanne plate
- Pression de service507 psi
- Plage de pression de service351 à 700 psi