Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage9/16 à 18 EIG
- Taille du corps3/8 po
- Forcer la connexion18.2 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement17405 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/8 po. ORB, 9/16 – 18 SAE
- Débit7.93 gal/min
- Type de raccord de tuyauORB femelle
- Industrie/ApplicationAgriculture
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Matériau du jointBuna-N
- Déversement0.03720 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardISO 7241-A
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Type de vanneSoupape à champignon
- Pression de service4350 psi
- Plage de pression de service4001 à 5000 psi