Motion
NV 12-58SAE M

FASTER
NV 12-58SAE M

Bouchon hydraulique - Matériau du corps en acier, soupape à champignon, ORB 5/8 po, filetage femelle SAE 7/8 – 14 , 4350 psi, taille de corps 1/2 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02503633
N° MFRNV 12-58SAE M
Prix7.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
NV 12-58SAE M

Bouchon hydraulique - Matériau du corps en acier, soupape à champignon, ORB 5/8 po, filetage femelle SAE 7/8 – 14 , 4350 psi, taille de corps 1/2 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02503633
N° MFRNV 12-58SAE M
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
Votre prix7.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    7/8 à 14 EIG
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Forcer la connexion
    18.2 lb
  • Hexagonales
    1.0600 po | 27 mm
  • Taille hexagonale
    1.0600 po | 27 mm
  • Longueur
    2.0100 po | 51 mm
  • Taille
    0.5000 po
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    17405 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 5/8 po. ORB, 7/8 – 14 SAE
  • Débit
    19.81 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Industrie/Application
    Agriculture, équipement de construction, industriel
  • Matériel
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -13 à 257 °F
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.06090 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-A
  • Plage de température
    -13 à 257 °F
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    5/8 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    4350 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
NV12-58SAE-M

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer