Motion
DF 04-14NPT F

FASTER
DF 04-14NPT F

Douille hydraulique à face plate de diagnostic – Corps en acier, vanne plate, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 6815 psi PSI, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02503636
N° MFRDF 04-14NPT F
Prix25.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
DF 04-14NPT F

Douille hydraulique à face plate de diagnostic – Corps en acier, vanne plate, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 6815 psi PSI, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02503636
N° MFRDF 04-14NPT F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Forcer la connexion
    15.9 lb
  • Hexagonales
    21 mm | 0.8300 po
  • Taille hexagonale
    21 mm | 0.8300 po
  • Longueur totale
    50 mm | 1.9700 po
  • Taille
    0.2500 po
  • Poids
    0.2500 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    21755 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Description
    Accouplements de diagnostic, interchangeables ISO 15171-1
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Débit
    0.53 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Industrie/Application
    Machines de construction, d’agriculture, industrielles, de véhicules et de routes
  • Matériel
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 °C à 125 °C | -13 °F à 257 °F
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.00020 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 15171-1
  • Plage de température
    -25 °C à 125 °C | -13 °F à 257 °F
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Type de vanne
    Vanne plate
  • Pression de service
    6815 psi
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi

Aperçu

Description du fabricant
DF-04-14NPT-F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer