Motion
22319CAMKE4C3
Roulement à rouleaux sphériques – DI 95 mm, DI 200 mm, largeur 67 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02504003
N° MFR22319CAMKE4C3
Prix1,594.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 95 mm, DI 200 mm, largeur 67 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02504003
N° MFR22319CAMKE4C3
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
Prix1,594.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    67 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques TL et Tough and Long Life de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances des roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    118000 kN
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176007927
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    2200 tr/min
  • Vitesse maximale
    2800 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    151500 kN
  • CUP_NON
    029176007927

Aperçu

Description du fabricant
22319CAMKE4C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG