Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3.85 po
- Longueur totale1.91 po
- Largeur totale1.6 po
- Port 1 taille/type3/8 NPT
- Poids0.49 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsLaiton
- Type de liquide compatibleAir, milieux corrosifs, gaz inerte, liquide
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1.5 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+150 psi
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +150 psi
- Plage de température de fonctionnement+32 à +125 °F
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile, PTFE
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- Consommation d'énergie du solénoïde6.1 W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde120 V c.a.
- Normes respectéesCE, CSA, FM, UL
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé