Motion
5H40-1 .750 SEMI-ASSY DE BASE VIERGE

NEXEN GROUP
5H40-1 .750 BLANK SEMI-ASSY BASIC

Embrayage à dents - monté sur arbre, embrayage pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 BSPT, alésage pilote non fini, montage sur bride
N° D’ARTICLE MI02505266
N° MFR5H40-1 .750 BLANK SEMI-ASSY BASIC
Prix1,939.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
5H40-1 .750 BLANK SEMI-ASSY BASIC

Embrayage à dents - monté sur arbre, embrayage pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 BSPT, alésage pilote non fini, montage sur bride
N° D’ARTICLE MI02505266
N° MFR5H40-1 .750 BLANK SEMI-ASSY BASIC
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
Prix1,939.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.30°
  • Diamètre à l’alésage
    20 à 35 mm
  • Inertie du variateur
    49.32 kg-cm2
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    11.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Serrez jusqu'à 14650 po-lb à 80 psi. Vitesse maximale jusqu’à 4000 tr/min. Tailles d’alésage jusqu’à 3.938 po Le montage pilote accepte les poulies, les pignons et les accouplements. Raccords disponibles en flexion simple et double pour les applications de couplage d’arbre. Engagement positif sans glissement. Ces embrayages sont idéaux pour les applications de convoyeurs zonés en ligne, ainsi que pour d’autres applications qui nécessitent un mouvement bidirectionnel. La bride doit être montée sur un autre élément supporté par le roulement ou une plaque rigide si elle est utilisée comme frein de retenue. Cet appareil est livré non assemblé pour l’usinage des moyeux.
  • Volume de la chambre à air
    10.471 cm3
  • Type d’alésage
    Alésage pilote non fini
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.087
  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage à bride
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Chambre d’air usinée en aluminium, bride d’entraînement en oxyde noir
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    6.0 bars
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    1.4 bars
  • Capacité de couple statique min.
    102 N-m
  • Modèle
    5H40
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Nombre de postes d’engagement
    122
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    11.00 kg/cm2
  • CUP_NON
    662284242967

Aperçu

Description du fabricant
906903 5H40-1 0.750 VIERGE,ASIC,MTRC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté