Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.9375 po
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage32.00 ch par étrier
- Inertie du variateur4278.24 lb-po2
- Couple dynamique maximal standard8000 po-lb
- Dissipation thermique continue maximale16.60 hp
- Taille minimale du pignon80/33T, 100/27T, 120/23T, 140/21T, 160/19T
- Diamètre total23.50 po
- Longueur totale15.87 po
- Diamètre du pilote8.0000 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids110.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesEmbrayage de contrôle de tension refroidi à l'air de service moyen à intensif avec une capacité thermique allant jusqu'à 20 ch. Achetez le disque, les étriers, les parements et la jonction d’air rotative séparément. Dissipation thermique élevée avec plusieurs étriers pour un contrôle précis de la tension. Le port accepte 5/32 dans un tube en plastique.
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 3
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à étriers multiples
- Zone efficace face à l'embrayage16.06 po2 par étrier
- Type de face d'embrayageFaible, standard ou élevé
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage1535000 pi-lb
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- ConceptionOuvert
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- FinitionBoîtier et disque en oxyde noir, étriers en aluminium coulé nu
- FonctionTension
- Code d’harmonisation8483.90.9500
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Couple dynamique maximal élevé10400 po
- Couple dynamique max. bas5120 po
- Nombre maximal d’étriers8
- Rpm max.900 tr/min
- Capacité de couple dynamique maximale10400 po
- ModèleTCC-20
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement4, 0.500-13 trous à 90° sur un trou de 9.000 pouces avant J.-C.
- Type de produitEmbrayages pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre5489.28 lb/po2
- Spécifications techniques
- Couple à coefficient élevé Cal 1 Psi18 po-lb
- Couple à coefficient élevé 80 psi1300 po-lb
- Coefficient de couple faible Cal. 80 lb/po2640 po
- Étrier à faible coefficient de couple 1 lb/po218 po
- Étrier à coef standard à couple de serrage 80 lb/po21000 po-lb
- Étrier de coef étranglé à couple 1 lb/po214 po
- CUP_NON662284159999
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire