Motion
SSE-800 50MM  10 RESSORT MM

NEXEN GROUP
SSE-800 50MM 10 SPRING MM

Frein monté sur arbre - Ressort/air, type de diamètre droit, taille de port 1/8 BSPT, maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face à haut coefficient
N° D’ARTICLE MI02505361
N° MFRSSE-800 50MM 10 SPRING MM
Prix3,658.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
SSE-800 50MM 10 SPRING MM

Frein monté sur arbre - Ressort/air, type de diamètre droit, taille de port 1/8 BSPT, maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face à haut coefficient
N° D’ARTICLE MI02505361
N° MFRSSE-800 50MM 10 SPRING MM
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
Prix3,658.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.39°
  • Gamme de tailles d’alésage
    50 mm
  • Diamètre total
    229 mm
  • Longueur totale
    118 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Poids
    35.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques.
  • Durée de vie approximative des freins
    548 kW/h
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    56.900 cm3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    122.500 cm3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Violet
  • Zone efficace face au frein
    198 cm2
  • Type de face de frein
    Coefficient élevé
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    169000 Joule
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    20.90 kW
  • Facteur de réponse du frein
    0.199
  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Trousse de revêtement
    827474
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Protections
    826300
  • Manuel d’instructions
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    1.66 kW
  • Pression maximale
    6.5 bars
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    280 N-m
  • Pression de relâchement minimum
    6 bars
  • Modèle
    SSE-800
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Autres accessoires
    823400 (support de goupille de serrage)
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur arbre
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de reconstruction
    822470, 827610
  • Trousses de commande recommandées
    940012,940011,940012,940017
  • Inertie de l’arbre
    335.00 kg/cm2
  • CUP_NON
    662284184977

Aperçu

Description du fabricant
822466 SSE-800 50MM BORE,10SPRING,MM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté