Motion
FWB 1.125 LCO

NEXEN GROUP
FWB 1.125 LCO

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type à alésage droit, taille de port 1/4 NPT , maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face à faible coefficient
N° D’ARTICLE MI02505713
N° MFRFWB 1.125 LCO
Prix1,244.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
FWB 1.125 LCO

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type à alésage droit, taille de port 1/4 NPT , maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face à faible coefficient
N° D’ARTICLE MI02505713
N° MFRFWB 1.125 LCO
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
Prix1,244.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre total
    5.94 po
  • Longueur totale
    2.51 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    8.50 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Coussinet d’accessoires
    819200 (0,7500 po), 819300 (0,8750 po), 819400 (1.0000 po), 820000 (alésage vierge)
  • Détails supplémentaires
    Ce frein est livré avec un arbre standard de 1.1250 po. Cependant, plusieurs plages d'arbres allant de (0.0000 po à 1.0000 po) sont disponibles en utilisant la bonne bague d'accessoire d'arbre droit. Les bagues sont vendues séparément. Pour empêcher la rotation du boîtier, utilisez le support de goupille de couple de la section des accessoires.
  • Durée de vie approximative des freins
    460 hp/h
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille - avec bague droite en option
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    1.422 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    0.629 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Vert
  • Zone efficace face au frein
    11.9 po2
  • Type de face de frein
    Faible coefficient
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    30000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    11.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    0.090
  • Type et portée de la bague
    Coussin droit - 0.0000 à 1.0000 po / 255,4 à 255,4 mm
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Trousse de revêtement
    818972
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Protections
    817700
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    0.52 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    264 po
  • Pression d’engagement minimale
    3 psi
  • Modèle
    FWB
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Autres accessoires
    819900 (support de goupille de serrage)
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur arbre
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de reconstruction
    847301
  • Trousses de commande recommandées
    940011,940012,940017,940021
  • Inertie de l’arbre
    4.74 lb/po2
  • CUP_NON
    662284157919

Aperçu

Description du fabricant
819101 FWB 1.125 BORE,LCO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good