Motion
S-1400 3.375 LCO

NEXEN GROUP
S-1400 3.375 LCO

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type à alésage droit, taille de port 1/4 NPT , maximum 1800 tr/min, finition peinture acrylique noire, face à faible coefficient
N° D’ARTICLE MI02505716
N° MFRS-1400 3.375 LCO
Prix6,322.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
S-1400 3.375 LCO

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type à alésage droit, taille de port 1/4 NPT , maximum 1800 tr/min, finition peinture acrylique noire, face à faible coefficient
N° D’ARTICLE MI02505716
N° MFRS-1400 3.375 LCO
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
Prix6,322.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    3.3750 po
  • Diamètre total
    16.48 po
  • Longueur totale
    4.81 po
  • Taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Pour empêcher la rotation du boîtier, utilisez le support de goupille de couple de la section des accessoires.
  • Durée de vie approximative des freins
    13654 hp/h
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    13.250 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    4.500 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Vert
  • Zone efficace face au frein
    72.2 po2
  • Type de face de frein
    Faible coefficient
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    830000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    65.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    0.641
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Finition
    Peinture acrylique noire
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Protections
    822526
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    12.80 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    6000 po
  • Pression d’engagement minimale
    3 psi
  • Modèle
    S-1400
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Autres accessoires
    822525 (support de goupille de serrage)
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur arbre
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de commande recommandées
    940011,940012,940017,940021
  • Inertie de l’arbre
    991.00 lb/po2
  • CUP_NON
    662284254168

Aperçu

Description du fabricant
822524 S-1400 3.375 BORE, LCO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté