Motion
5H60P-E  45MM PILOTE

NEXEN GROUP
5H60P-E 45MM PILOT

Embrayage à dent – Alésage de 47 mm, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception fermée, 1/4 BSPT, fini avec rainure de clavette et 6 SS, montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505808
N° MFR5H60P-E 45MM PILOT
Prix5,831.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
5H60P-E 45MM PILOT

Embrayage à dent – Alésage de 47 mm, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception fermée, 1/4 BSPT, fini avec rainure de clavette et 6 SS, montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505808
N° MFR5H60P-E 45MM PILOT
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
Prix5,831.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.27°
  • Diamètre à l’alésage
    47 mm
  • Inertie du variateur
    295.25 kg-cm2
  • Taille minimale du pignon
    50/38T, 60/32T, 80/25T, 100/21T, 120/19T
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    47.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Embrayage à l’air métrique, alésage droit, montage pilote, fermé, embrayages à dents. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles.
  • Volume de la chambre à air
    23.761 cm3
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 6
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.198
  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Conception
    Fermé
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Plaqué nickel
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    6.0 bars
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    1.4 bars
  • Capacité de couple statique min.
    350 N-m
  • Modèle
    5H60P-E
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Nombre de postes d’engagement
    183
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    NEMA MG1-2006 1.26.6 (machines étanches), IP55, CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    89.36 kg/cm2
  • CUP_NON
    662284209274

Aperçu

Description du fabricant
913055 5H60P-E 45MM BŒUF, PILOTE, MÉTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon