Motion
5H80PSP-1 75MM PILOTE

NEXEN GROUP
5H80PSP-1 75MM PILOT

Embrayage à dent – Alésage de 75 mm, monté sur arbre, embrayage à l’air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 BSPT, fini avec rainure de clavette et 3 SS, montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505824
N° MFR5H80PSP-1 75MM PILOT
Prix15,506.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
5H80PSP-1 75MM PILOT

Embrayage à dent – Alésage de 75 mm, monté sur arbre, embrayage à l’air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 BSPT, fini avec rainure de clavette et 3 SS, montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505824
N° MFR5H80PSP-1 75MM PILOT
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
Prix15,506.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.22°
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Inertie du variateur
    1152.48 kg-cm2
  • Taille minimale du pignon
    80/33T, 100/27T, 120/23T, 140/21T, 160/19T
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    70.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Embrayage à air métrique, alésage droit, montage pilote, positionnement, ouvert, embrayage à denture. Le couple de réengagement positionnel est d’environ 10 % du couple d’embrayage généré en fonction de la pression d’air appliquée. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles.
  • Volume de la chambre à air
    108.962 cm3
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 3
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Chambre à air usinée en aluminium, pilote en oxyde noir
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    6.0 bars
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    1.4 bars
  • Capacité de couple statique min.
    923 N-m
  • Modèle
    5H80PSP
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Nombre de postes d’engagement
    1 @ 360°
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    214.84 kg/cm2
  • CUP_NON
    662284174558

Aperçu

Description du fabricant
912902 5H80PSP-1 75MM BŒUF, PILOTE,MTRC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon