Motion
5H50PSP-1 42MM PILOTE NSB

NEXEN GROUP
5H50PSP-1 42MM PILOT NSB

Embrayage à dent – Alésage de 42 mm, monté sur arbre, embrayage à l’air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 BSPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505834
N° MFR5H50PSP-1 42MM PILOT NSB
Prix3,922.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
5H50PSP-1 42MM PILOT NSB

Embrayage à dent – Alésage de 42 mm, monté sur arbre, embrayage à l’air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 BSPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505834
N° MFR5H50PSP-1 42MM PILOT NSB
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
Prix3,922.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.27°
  • Diamètre à l’alésage
    42 mm
  • Inertie du variateur
    161.34 kg-cm2
  • Taille minimale du pignon
    40/40T, 50/34T, 60/28T, 80/22T
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    21.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Embrayage à l’air métrique, alésage droit, montage pilote, positionnement, ouvert, embrayage à dents. Serrer jusqu'à 4080 Nm à 5.5 bars. Vitesse maximale jusqu’à 4000 tr/min. Tailles d’alésage jusqu’à 75 mm. Engagements positifs dans des positions aléatoires. Comprend des roulements à billes scellés. La conception du montage pilote permet le montage d’une poulie ou d’un pignon. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles. Le couple de réengagement positionnel est d’environ 10 % du couple d’embrayage généré en fonction de la pression d’air appliquée.
  • Volume de la chambre à air
    40.902 cm3
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Chambre à air usinée en aluminium, pilote en oxyde noir
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    6.0 bars
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    1.4 bars
  • Capacité de couple statique min.
    200 N-m
  • Modèle
    5H50PSP
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Nombre de postes d’engagement
    1 @ 360°
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    48.61 kg/cm2
  • CUP_NON
    662284239967

Aperçu

Description du fabricant
912508 5H50PSP-1 42MM BÂTI, PILOTE,MTRC,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté