Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.9375 po
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage60.10 hp
- Taille du raccord10.000 po
- Inertie du variateur1263.04 lb-po2
- Dissipation thermique continue maximale2.25 hp
- Taille minimale du pignon80/35T, 100/27T
- Diamètre total11.06 po
- Longueur totale10.25 po
- Diamètre du pilote7.000 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids95.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesSerrer jusqu'à 5000 po-lb à une vitesse maximale de 80 psi 1200 tr/min, puissance transmise jusqu'à 50 hp, dissipation thermique continue jusqu'à 2.25 hp. Comprend des roulements à billes scellés et un moyeu cannelé. Disponible en modèles à montage pilote, à poulie intégrale et à couplage. Les embrayages de montage pilote acceptent les poulies, pignons ou accouplements Nexen fournis par le client.
- Durée de vie approximative de l'embrayage4540 hphr
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 3
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée9.856 po3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve2.152 po3
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à plaque unique
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Zone efficace face à l'embrayage66.76 po2
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage200000 pi-lb
- Facteur de réponse de l'embrayage0.397
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- Type de couplageDisque en poly à verrouillage conique
- ConceptionOuvert
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- FinitionOxyde noir
- FonctionDémarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.1200 tr/min
- Pression d’engagement minimale8 psi
- ModèleXHW
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement6, 5/8–11 boulons à 90° sur un cercle de 8.500 po
- Type de produitEmbrayages pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre272.98 lb/po2
- CUP_NON662284231206
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation