Motion
5H60PSE  1.938 PILOTE SPCL

NEXEN GROUP
5H60PSE 1.938 PILOT SPCL

Embrayage à dents – Alésage de 1.9375 po, monté sur arbre, à ressort/dégagement d’air, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et inox 2 , montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505925
N° MFR5H60PSE 1.938 PILOT SPCL
Prix5,737.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
5H60PSE 1.938 PILOT SPCL

Embrayage à dents – Alésage de 1.9375 po, monté sur arbre, à ressort/dégagement d’air, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et inox 2 , montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505925
N° MFR5H60PSE 1.938 PILOT SPCL
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
Prix5,737.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.23°
  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Inertie du variateur
    94.40 lb-po2
  • Taille minimale du pignon
    50/38T, 60/32T, 80/25T, 100/21T, 120/19T
  • Diamètre du pilote
    5.2500 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    49.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Ressort engagé, alésage droit, montage pilote, embrayage à dent. Embrayé par le ressort. Libération d’air. Couple instantané jusqu’à 72,000 po-lb Vitesse de fonctionnement maximale jusqu’à 3,700 tr/min. Tailles d’alésage allant jusqu’à 3.938. Engagements positifs dans plusieurs postes. Démarrage immédiat sans glissement. Capacité de montage polyvalente pour la poulie, le pignon ou l’engrenage supportés par le roulement. Utiliser des raccords flexibles simples et doubles en ligne pour s’adapter au désalignement. Conçu avec des trous de montage taraudés. Roulements à billes radiaux scellés. La conception de montage à arbre traversant utilise une rainure de clavette pleine longueur. Tuyau de 8.25 po inclus. Consultez Nexen pour les applications cycliques, l’engagement à des vitesses différentielles ou l’utilisation comme frein.
  • Volume de la chambre à air
    1.450 po3
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.198
  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Ressort engagé/dégagement d’air
  • Finition
    Chambre à air usinée en aluminium, pilote en oxyde noir
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Pression de relâchement minimum
    40 psi
  • Modèle
    5H60P-SE
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Nombre de postes d’engagement
    183
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, 0.312-18 trous à 90° sur un trou de 6.125 pouces avant J.-C.
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    27.37 lb/po2
  • CUP_NON
    662284205337

Aperçu

Description du fabricant
910404 5H60PSE 1.938 BÂTI, PILOTE, LCS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon