Motion
5H80P-1 2.750 PILOTE SPCL

NEXEN GROUP
5H80P-1 2.750 PILOT SPCL

Embrayage à dent – 2.7500 po., alésage, monté sur arbre, embrayage à l’air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 NPT, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 3 , montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505940
N° MFR5H80P-1 2.750 PILOT SPCL
Prix6,290.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
5H80P-1 2.750 PILOT SPCL

Embrayage à dent – 2.7500 po., alésage, monté sur arbre, embrayage à l’air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 NPT, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 3 , montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505940
N° MFR5H80P-1 2.750 PILOT SPCL
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
Prix6,290.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.22°
  • Diamètre à l’alésage
    2.7500 po
  • Inertie du variateur
    347.60 lb-po2
  • Taille minimale du pignon
    80/33T, 100/27T, 120/23T, 140/21T, 160/19T
  • Diamètre du pilote
    7.375 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    70.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Embrayage pneumatique, alésage droit, montage pilote, embrayage à dent. Serrez jusqu'à 14650 po-lb à 80 psi. Vitesse maximale jusqu’à 4000 tr/min. Tailles d’alésage jusqu’à 3.938 po Le montage pilote accepte les poulies, les pignons et les accouplements. Raccords disponibles en flexion simple et double pour les applications de couplage d’arbre. Engagement positif sans glissement. Ces embrayages sont idéaux pour les applications de convoyeurs zonés en ligne, ainsi que pour d’autres applications qui nécessitent un mouvement bidirectionnel. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles.
  • Volume de la chambre à air
    2.647 po3
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 3
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.362
  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Chambre à air usinée en aluminium, pilote en oxyde noir
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    20 psi
  • Capacité de couple statique min.
    8170 po
  • Modèle
    5H80P
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Nombre de postes d’engagement
    244
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    6, 0.500-13 trous à 90° sur un trou de 8.500 pouces avant J.-C.
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    73.45 lb/po2
  • CUP_NON
    662284179386

Aperçu

Description du fabricant
911714 5H80P-1 2.750 BÂTI, PILOTE, LCS

You May Also Like

Les clients ont également acheté