Motion
5H60PSE  50MM PILOTE SPCL

NEXEN GROUP
5H60PSE 50MM PILOT SPCL

Embrayage à dents – Alésage de 50 mm, monté sur arbre, à ressort/dégagement d’air, conception ouverte, 1/4 BSPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505964
N° MFR5H60PSE 50MM PILOT SPCL
Prix6,149.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
5H60PSE 50MM PILOT SPCL

Embrayage à dents – Alésage de 50 mm, monté sur arbre, à ressort/dégagement d’air, conception ouverte, 1/4 BSPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505964
N° MFR5H60PSE 50MM PILOT SPCL
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
Prix6,149.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.27°
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Inertie du variateur
    338.95 kg-cm2
  • Taille minimale du pignon
    50/38T, 60/32T, 80/25T, 100/21T, 120/19T
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    49.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    métrique, montage pilote, à ressort engagé, à diamètre droit, embrayage à dent. Embrayé par le ressort. Libération d’air. Couple instantané jusqu’à 72,000 po-lb Vitesse de fonctionnement maximale jusqu’à 3,700 tr/min. Tailles d’alésage allant jusqu’à 3.938. Engagements positifs dans plusieurs postes. Démarrage immédiat sans glissement. Capacité de montage polyvalente pour la poulie, le pignon ou l’engrenage supportés par le roulement. Utiliser des raccords flexibles simples et doubles en ligne pour s’adapter au désalignement. Conçu avec des trous de montage taraudés. Roulements à billes radiaux scellés. La conception de montage à arbre traversant utilise une rainure de clavette pleine longueur. Tuyau de 8.25 po inclus. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles.
  • Volume de la chambre à air
    59.665 cm3
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.198
  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Ressort engagé/dégagement d’air
  • Finition
    Chambre à air usinée en aluminium, pilote en oxyde noir
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    6.0 bars
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Pression de relâchement minimum
    2.8 bars
  • Modèle
    5H60PSE
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Nombre de postes d’engagement
    183
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    80.07 kg/cm2
  • CUP_NON
    662284240215

Aperçu

Description du fabricant
910419 5H60PSE 50MM ALÉSAGE, PILOTE, SPCL, MT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté