Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.125 po
- Taille du cadre182TC, 182TC
- Taille du port1/8 NPT
- Poids30.00 lb
Détails
- Durée de vie approximative des freins356 hphr
- Temps approximatif de réponse à l’engagement30 ms
- Type d’alésageDroit
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée16.200 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve78.400 po3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Type de face de freinCoefficient standard
- Taux d’entrée thermique de crête de frein34.00 hp
- Engagement/libérationRessort/air
- FinitionOxyde noir
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284194600
- Diss. thermique continue frein max.0.20 hp
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.1800 tr/min
- Couple de freinage statique min.240 po
- Pression de relâchement minimum30 psi
- Conception ouverte ou ferméeFermé
- Type de produitFreins pneumatiques montés sur bride
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre12960.00 lb/po2
Aperçu
- Ressort engagé, face en C NEMA, arbre, bride ou frein monté sur pied avec déverrouillage manuel
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation