Motion
964074
Frein monté sur arbre - Ressort/air, type à alésage droit, taille de port 1/2 NPT , 1500 tr/min max., fini oxyde noir, face de coefficient standard
N° D’ARTICLE MI02506100
N° MFR964074
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frein monté sur arbre - Ressort/air, type à alésage droit, taille de port 1/2 NPT , 1500 tr/min max., fini oxyde noir, face de coefficient standard
N° D’ARTICLE MI02506100
N° MFR964074
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    2.0000 à 4.0000 po
  • Diamètre total
    21.25 po
  • Longueur totale
    7.85 po
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    318.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Non conçu pour un montage vertical, consultez Motion Industries pour une utilisation dans des applications cycliques. Le moyeu de ce produit est fourni lâche pour l’usinage, consulter Motion Industries pour les commandes recommandées.
  • Durée de vie approximative des freins
    10625 hp/h
  • Style d’alésage
    Alésage pilote non fini
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    8.900 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    50.600 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Zone efficace face au frein
    227 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    870000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    204.00 hp
  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Protections
    826300
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    8.30 hp
  • Pression maximale
    6.9 bars
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    19100 po
  • Pression de relâchement minimum
    5.5 bars
  • Modèle
    DFB-1650
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de commande recommandées
    940012,940011,940012,940017
  • Inertie de l’arbre
    13.90 lb/pi2
  • CUP_NON
    662284169707

Aperçu

Description du fabricant
964074 DFB-1650 FREIN 2.000

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon