Spécifications
Dimensions
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage4.00 hp
- Diamètre de l’arbre d’entrée0.500 po
- Diamètre de l’arbre de sortie0.500 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids12.50 lb
Détails
- ActionnementAir/Air
- Type d’alésageDroit
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée0.956 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve0.632 po3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Type de face de freinCoefficient standard
- Taux d’entrée thermique de crête de frein4.00 hp
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée0.959 po3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve0.635 po3
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Type de combinaisonEmbrayage à face en C Nema - Frein
- Diss. thermique continu combiné0.10 hp hp
- FinitionAluminium usiné
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284247382
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.3600 tr/min
- Couple de freinage statique maximal89 po
- Couple d'embrayage statique maximal89 po-lb
- Conception ouverte ou ferméeFermé
- Capacité de charge suspendue60 lb
- ÉvaluationsCE et RoHS
- SérieFMCBE
- Plage de température32-150 °F
- CUP_NON662284247382
Aperçu
- Fermé, à prise d’air, freins d’embrayage avec arbre d’entrée et pieds en option
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation