Motion
843601
Fût de frein - À utiliser avec les freins de la série 4K , droit, sans rainure de clavette, 1.5000 po de diamètre, 5500 tr/min, inertie de l’arbre 9.79 lb-po2, fini en fonte nue
N° D’ARTICLE MI02506363
N° MFR843601
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fût de frein - À utiliser avec les freins de la série 4K , droit, sans rainure de clavette, 1.5000 po de diamètre, 5500 tr/min, inertie de l’arbre 9.79 lb-po2, fini en fonte nue
N° D’ARTICLE MI02506363
N° MFR843601
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Taille de l’alésage
    1.5000 po
  • Poids
    6.50 lb

Détails

  • Style d’alésage
    Droit, sans rainure de clavette
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    70000 pi-lb
  • Finition
    Fonte nue
  • À utiliser avec la série
    Freins série 4K
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Catégorie de pièces
    Disques, tambours, moyeux et étriers
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    9.79 lb/po2
  • CUP_NON
    662284253505

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE FREIN 843601 K, 1.500

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon