Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5000 - 2.0000 po
- Taille de l’alésage0.5000 - 2.0000 po
- Désalignement angulaire maximal3.0 °
- Désalignement parallèle maximal0.085 po
- Flotteur Axia maximum0.160 po
Détails
- Détails supplémentairesInsertion de douilles internes pour les applications d’extrémités aveugles. Les bagues de verrouillage conique sont vendues séparément.
- Style d’alésageSerrure conique interne n° 2012
- FinitionPlaqué nickel
- À utiliser avec la sérieEmbrayages de série 4H40P , embrayages de série 5H40P
- Trousses910183 (paquet de disques doubles Flex)
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de piècesAdaptateurs, bagues et raccords
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Rigidité torsionnelle26049 po-lb/deg
- CUP_NON662284230087
Aperçu
- Boulons de couplage au pilote d'embrayage pour permettre le couplage arbre-arbre
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation