Motion
CADRE EMB-130-24 IEC-90

NEXEN GROUP
EMB-130-24 IEC-90 FRAME

EMB 130-24 Frein à bride - Ressort/air, 24 mm de diamètre, 10000 tr/min max., 1/8 BSPT taille de port, finition peinture acrylique noire
N° D’ARTICLE MI02506454
N° MFREMB-130-24 IEC-90 FRAME
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
EMB-130-24 IEC-90 FRAME

EMB 130-24 Frein à bride - Ressort/air, 24 mm de diamètre, 10000 tr/min max., 1/8 BSPT taille de port, finition peinture acrylique noire
N° D’ARTICLE MI02506454
N° MFREMB-130-24 IEC-90 FRAME
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    24 mm
  • Taille du cadre
    90L, 90S
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Poids
    13.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour le freinage dynamique cyclique. Recommandé pour les applications de maintien et d’estop.
  • Durée de vie approximative des freins
    41 kW/h
  • Temps approximatif de réponse à l’engagement
    30 ms
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    0.025 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    0.437 po3
  • Zone efficace face au frein
    72 cm2
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    94400 Joule
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    695.00 kW
  • Série de freins
    Série EMB
  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Finition
    Peinture acrylique noire
  • Type de cadre
    CEI
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Manuel d’instructions
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    0.22 kW
  • Pression maximale
    6.9 bars
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Couple de freinage statique min.
    45 N-m
  • Pression de relâchement minimum
    5.5 bars
  • Configuration de montage
    Montage sur bride
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur bride
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de commande recommandées
    940012 (3 VOIES N.C. 1/8 NPT), 940017 (3 VOIES N.C. 0-100 PSI 1/8 NPT), 940021 (3 VOIES 5-100 PSI 1/8 NPT)
  • Inertie de l’arbre
    14.00 kg/cm2

Aperçu

Description du fabricant
964911 EMB-130-24, CADRE CEI-90
  • Le frein moteur à ressort EMB monté sur bride Nexen est conçu pour les moteurs NEMA à face C de 1/2—20 HP
  • Ce frein de mise hors tension est idéal pour les applications de cycle, d’arrêt d’urgence et de maintien
  • Un faible taux d’usure sur le matériau de friction combiné à des capacités thermiques élevées rend ce frein moteur idéal pour les applications d’arrêt dynamique
  • Les freins pneumatiques à ressort fonctionnent plus froids et durent plus longtemps que les freins électriques à ressort

You May Also Like

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good