Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.750 po
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage45.00 hp
- Longueur10.38 po
- Diamètre extérieur10.00 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids85.00 lb
Détails
- ActionnementAir/ressort
- Durée de vie approximative des freins1225 hphr
- Durée de vie approximative de l'embrayage3066 hphr
- Type d’alésageDroit
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée5.533 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve1.013 po3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Type de face de freinCoefficient standard
- Capacité du dissipateur thermique de frein120000 pi-lb
- Taux d’entrée thermique de crête de frein28.00 hp
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée5.269 po3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve1.268 po3
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage125000 pi-lb
- Type de combinaisonFrein d'embrayage monté sur arbre
- Arrangement de conduite3-5V, 7.10 dans la poulie extérieure
- FinitionOxyde noir
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284246415
- Diss. thermique continue frein max.2.23 hp
- Diss. thermique continu embrayage max.1.25 hp
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.1800 tr/min
- Couple de freinage statique maximal2800 po
- Couple d'embrayage statique maximal2600 po-lb
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Type de produitEnsembles de frein pneumatique et d’embrayage
- ÉvaluationsCE et RoHS
- RestrictionsDoit être monté sur l’arbre entraîné
- SérieCSST
- Inertie de l’arbre144.00 lb/po2
- Plage de température32-150 °F
- CUP_NON662284246415
Aperçu
- Arbre d’entraînement monté, alésage droit, piston double, embrayé par l’air, freins d’embrayage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation