Motion
FMCBE-625 SOUPAPE INTÉGRÉE À CLÉ DE VERROUILLAGE

NEXEN GROUP
FMCBE-625 LOCKING KEY INTEGRAL VALV

Embrayage/frein - fermé, embrayage/frein Nema à face C, FMCBE
N° D’ARTICLE MI02506603
N° MFRFMCBE-625 LOCKING KEY INTEGRAL VALV
Prix2,368.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
FMCBE-625 LOCKING KEY INTEGRAL VALV

Embrayage/frein - fermé, embrayage/frein Nema à face C, FMCBE
N° D’ARTICLE MI02506603
N° MFRFMCBE-625 LOCKING KEY INTEGRAL VALV

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,368.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    7.00 hp
  • Inertie du variateur
    1.49 lbin2
  • Taille du cadre
    56C
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.625 po
  • Longueur de l’arbre de sortie
    2.06 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    24.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Air/Air
  • Durée de vie approximative des freins
    203 hphr
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    203 hphr
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    2.044 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    1.334 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    7.00 hp
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    1.890 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    1.299 po3
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Type de combinaison
    Embrayage à face en C Nema - Frein
  • Diss. thermique continu combiné
    0.14 hp hp
  • Capacité combinée du dissipateur thermique
    5350 pi-lb
  • Facteur Cv
    0.12
  • Finition
    Oxyde noir
  • Alimentation d’entrée
    24 V c.c. à 0.6 Watts
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284242240
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    210 po
  • Couple d'embrayage statique maximal
    190 po-lb
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Capacité de charge suspendue
    92 lb
  • Type de produit
    Ensembles de frein pneumatique et d’embrayage
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Restrictions
    Les arbres de sortie à clé verrouillables ne peuvent être insérés que dans les réducteurs et ne sont pas destinés à un montage sur poulie ou accouplement
  • Série
    FMCBE
  • Inertie de l’arbre
    1.18 lb/po2
  • Plage de température
    32-150 °F
  • CUP_NON
    662284242240

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ DE VERROUILLAGE 801713 FMCBE-625, INTÉGRÉE
  • Fermé, à prise d’air, freins d’embrayage avec arbre d’entrée et pieds en option
  • Soupape de commande intégrée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté