Motion
950371
Trousse de revêtement - À utiliser avec les embrayages de la série H-1000, les embrayages de la série HW, les embrayages à faible coefficient, le code de couleur de bord de face vert, la durée de vie de face de 3431 kW/h
N° D’ARTICLE MI02506761
N° MFR950371
Prix372.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de revêtement - À utiliser avec les embrayages de la série H-1000, les embrayages de la série HW, les embrayages à faible coefficient, le code de couleur de bord de face vert, la durée de vie de face de 3431 kW/h
N° D’ARTICLE MI02506761
N° MFR950371
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
Prix372.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les parements à faible coefficient offrent moins de couple de sortie et une durée de vie accrue. Idéal pour les applications à glissement continu ou à cycle élevé. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus de détails sur ces services.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    3431 kW/h
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Vert
  • Zone efficace face à l'embrayage
    324.3 cm2
  • Type de face d'embrayage
    Faible coefficient
  • À utiliser avec la série
    Embrayages de série H-1000, embrayages de série HW
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    H-1000 métrique
  • CUP_NON
    662284185288

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE REVÊTEMENT 950371 H-1000,MÉTRIQUE,LCO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon