Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage38 mm
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage20.90 kW
- Inertie du variateur180.27 kg·cm2
- Taille du cadre132M
- Diamètre de l’arbre d’entrée38 mm
- Diamètre de l’arbre de sortie38 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Poids141.00 lb
Détails
- ActionnementAir/Air
- Durée de vie approximative des freins913.5 kWh
- Durée de vie approximative de l'embrayage914 kWh
- Type d’alésageDroit
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée149.900 cm3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve11.460 cm3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Type de face de freinCoefficient standard
- Taux d’entrée thermique de crête de frein20.90 kW
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée69.920 cm3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve62.400 cm3
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Type de combinaisonEmbrayage à face en C Nema - Frein
- Diss. thermique continu combiné0.33 kW hp
- FinitionOxyde noir
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284192750
- Pression maximale6.0 bars
- Rpm max.1500 tr/min
- Couple de freinage statique maximal164 N-m
- Couple d'embrayage statique maximal147 N-m
- Conception ouverte ou ferméeFermé
- Capacité de charge suspendue130 kg
- Type de produitEnsembles de frein pneumatique et d’embrayage
- ÉvaluationsCE et RoHS
- SérieFMCBE
- Inertie de l’arbre204.85 kg/cm2
- Plage de température32-150 °F
- CUP_NON662284192750
Aperçu
- Fermé, à enclenchement pneumatique, frein d'embrayage avec arbre d'entrée et pieds en option
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire