Spécifications
Dimensions
- Claquement de dos0.27°
- Diamètre à l’alésage44 mm
- Inertie du variateur162.81 kg-cm2
- Taille minimale du pignon40/40T, 50/34T, 60/28T, 80/22T
- Taille du port1/4 BSPT
- Poids34.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesEmbrayage à air métrique, alésage droit, montage pilote, fermé, embrayage à dents. Serrez jusqu'à 14650 po-lb à 80 psi. Vitesse maximale jusqu’à 4000 tr/min. Tailles d’alésage jusqu’à 3.938 po Le montage pilote accepte les poulies, les pignons et les accouplements. Raccords disponibles en flexion simple et double pour les applications de couplage d’arbre. Engagement positif sans glissement. Ces embrayages sont idéaux pour les applications de convoyeurs zonés en ligne, ainsi que pour d’autres applications qui nécessitent un mouvement bidirectionnel. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles.
- Volume de la chambre à air16.289 cm3
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 6
- Catégorie d'embrayagePochette à dents
- Facteur de réponse de l'embrayage0.136
- Type d'embrayagePochette à dents
- ConceptionFermé
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- FinitionPlaqué nickel
- FonctionBranchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale6.0 bars
- Rpm max.1100 tr/min
- Pression d’engagement minimale1.4 bars
- Capacité de couple statique min.203 N-m
- Modèle5H50P-E
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Nombre de postes d’engagement152
- Type de produitEmbrayages pneumatiques
- ÉvaluationsNEMA MG1-2006 1.26.6 (machines étanches), IP55, CE et RoHS
- Inertie de l’arbre40.07 kg/cm2
- CUP_NON662284226172
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire