Motion
EMB-1625 FREIN MOTEUR 254/256

NEXEN GROUP
EMB-1625 MOTOR BRAKE 254/256

EMB-1625 Frein à bride - Ressort/air, 1.625 po de diamètre, 5000 tr/min max., 1/8 NPT port, fini de peinture acrylique noire
N° D’ARTICLE MI02506914
N° MFREMB-1625 MOTOR BRAKE 254/256
Prix4,487.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
EMB-1625 MOTOR BRAKE 254/256

EMB-1625 Frein à bride - Ressort/air, 1.625 po de diamètre, 5000 tr/min max., 1/8 NPT port, fini de peinture acrylique noire
N° D’ARTICLE MI02506914
N° MFREMB-1625 MOTOR BRAKE 254/256

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,487.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.625 po
  • Taille du cadre
    254TC, 256TC
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    47.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour le freinage dynamique cyclique. Recommandé pour les applications de maintien et d’estop.
  • Durée de vie approximative des freins
    55 hp/h
  • Temps approximatif de réponse à l’engagement
    30 ms
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    0.086 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    1.210 po3
  • Zone efficace face au frein
    11.2 po2
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    69630 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    10.00 hp
  • Série de freins
    Série EMB
  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Finition
    Peinture acrylique noire
  • Type de cadre
    NEMA
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Manuel d’instructions
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    0.30 hp
  • Pression maximale
    100 psi
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Couple de freinage statique min.
    1104 po
  • Pression de relâchement minimum
    80 psi
  • Configuration de montage
    Montage sur bride
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur bride
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de commande recommandées
    940012 (3 VOIES N.C. 1/8 NPT), 940017 (3 VOIES N.C. 0-100 PSI 1/8 NPT), 940021 (3 VOIES 5-100 PSI 1/8 NPT)
  • Inertie de l’arbre
    15.04 lb/po2

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 965320 EMB-1625
  • Le frein moteur à ressort EMB monté sur bride Nexen est conçu pour les moteurs NEMA à face C de 1/2—20 ch
  • Ce frein de mise hors tension est idéal pour les applications de cyclisme, d’arrêt d’urgence et de maintien
  • Un faible taux d’usure sur le matériau de friction combiné à des capacités thermiques élevées rend ce frein moteur idéal pour les applications d’arrêt dynamique
  • Les freins pneumatiques à ressort fonctionnent plus froids et durent plus longtemps que les freins électriques à ressort

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté