Motion
M-800 1.625 HCO MONTAGE PILOTE

NEXEN GROUP
M-800 1.625 PILOT MOUNT HCO

Embrayage à friction - 1.6250 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 2 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI02506929
N° MFRM-800 1.625 PILOT MOUNT HCO
Prix1,722.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
M-800 1.625 PILOT MOUNT HCO

Embrayage à friction - 1.6250 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 2 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI02506929
N° MFRM-800 1.625 PILOT MOUNT HCO

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,722.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.36°
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    27.60 hp
  • Taille du raccord
    7.000 po
  • Inertie du variateur
    127.30 lb-po2
  • Dissipation thermique continue maximale
    1.00 hp
  • Taille minimale du pignon
    40/38T, 50/31T, 60/26T, 80/21T
  • Diamètre total
    8.06 po
  • Longueur totale
    7.31 po
  • Diamètre du pilote
    4.0000 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    37.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Embrayage à arbre droit à alésage droit avec roulements étanches. Couple statique jusqu'à 1365 po-lb à 80 psi, vitesse maximale 2600 tr/min, puissance transmise jusqu'à 10 hp, dissipation thermique continue jusqu'à 1 hp, alésages jusqu'à 1.625 po. Comprend des roulements à billes scellés et un moyeu cannelé. Disponible en modèles à montage pilote, à poulie intégrale et à couplage. Le frein à disque et à étrier en option transforme certains modèles en freins d’embrayage. L'alésage de cet embrayage peut être réduit avec des bagues trouvées dans les accessoires. Les embrayages montés sur le pilote acceptent les poulies, pignons ou accouplements Nexen fournis par le client.Cet appareil est doté de roulements blindés. Peut être configuré comme frein d'embrayage monté sur l'arbre d'entraînement, avec disque et étrier répertoriés dans les accessoires. Peut être configuré comme frein d'embrayage monté sur l'arbre d'entraînement, avec disque et étrier répertoriés dans les accessoires.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    735 hphr
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    2.000 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    0.644 po3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Violet
  • Zone efficace face à l'embrayage
    30.63 po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient élevé
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    110000 pi-lb
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.119
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Type de couplage
    Disque en poly à verrouillage conique
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    5 psi
  • Modèle
    M-800
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, 5/16–18 boulons à 90° sur un cercle de 4.750 po
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    63.28 lb/po2
  • CUP_NON
    662284156622

Aperçu

Description du fabricant
807652 M-800 1.625, MONTAGE SUR PILOTE, HCO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté