Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.875 po
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage45.00 hp
- Taille du raccord8.000 po
- Inertie du variateur232.00 lbin2
- Longueur10.38 po
- Taille minimale du pignon80/35T, 100/27T
- Diamètre extérieur10.00 po
- Taille du pilote4.875 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids77.00 lb
Détails
- ActionnementAir/ressort
- Durée de vie approximative des freins613 hphr
- Durée de vie approximative de l'embrayage1533 hphr
- Type d’alésageDroit
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée5.533 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve1.013 po3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinViolet
- Type de face de freinCoefficient élevé
- Capacité du dissipateur thermique de frein120000 pi-lb
- Taux d’entrée thermique de crête de frein28.00 hp
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée5.269 po3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve1.268 po3
- Code de couleur du bord côté embrayageViolet
- Type de face d'embrayageCoefficient élevé
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage125000 pi-lb
- Type de combinaisonFrein d'embrayage monté sur arbre
- Type de couplageDisque en poly Dodge Taper Lock
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- FinitionOxyde noir
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284170147
- Diss. thermique continue frein max.2.23 hp
- Diss. thermique continu embrayage max.1.25 hp
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.1800 tr/min
- Couple de freinage statique maximal3920 po
- Couple d'embrayage statique maximal3640 po-lb
- Pression d’engagement minimale5 psi
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement4, 0.375-16 boulons à 90° sur un cercle de 5.625 po
- Type de produitEnsembles de frein pneumatique et d’embrayage
- ÉvaluationsCE et RoHS
- RestrictionsDoit être monté sur l’arbre entraîné
- SérieCSST
- Inertie de l’arbre144.00 lb/po2
- Plage de température32-150 °F
- CUP_NON662284170147
Aperçu
- Arbre d’entraînement monté, alésage droit, piston unique, embrayé par l’air, freins d’embrayage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire